VIMAR SPA - VIW41144.03 CORNICE PARAPIOGGIA 4M(2X2) PIXEL BIANCO - 41144.03
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Bianco
Tipo di montaggio - A parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 210 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013406272744
Codice prodotto
VIW41144.03
Cod. produttore
41144.03
Produttore
VIW
Numero di unità:
4
Colore:
Bianco
Tipo di montaggio:
A parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
210 mm
Altezza:
282 mm
Profondità:
35.8 mm
Cornice parapioggia 4 moduli (2x2) Pixel, bianco. Dimensioni 210x281.7x35,8 mm


