VIMAR SPA - VIW41142.02 CORNICE PARAPIOGGIA 2M PIXEL ARDESIA - 41142.02
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - A parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 111 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013406272645
Codice prodotto
VIW41142.02
Cod. produttore
41142.02
Produttore
VIW
Numero di unità:
2
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
A parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
111 mm
Altezza:
282 mm
Profondità:
35.8 mm
Cornice parapioggia 2 moduli Pixel, ardesia. Dimensioni 110x281.7x35,8 mm


