VIMAR SPA - VIW41135.03 ADATTATORE UNIV.SUPP.1M PIXEL BIANCO - 41135.03
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Tipo di montaggio - Incasso
Materiale - Alluminio
Larghezza - 129 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013406282422
Codice prodotto
VIW41135.03
Cod. produttore
41135.03
Produttore
VIW
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Tipo di montaggio:
Incasso
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
129 mm
Altezza:
224 mm
Profondità:
35.6 mm
Adattatore universale con cornice parapioggia per installazione di targa Pixel 1 modulo su altre scatole da incasso, bianco


