VIMAR SPA - VIW41135.02 ADATTATORE UNIV.SUPP.1M PIXEL ARDESIA - 41135.02
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - Incasso
Altezza - 224 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013406282415
Codice prodotto
VIW41135.02
Cod. produttore
41135.02
Produttore
VIW
Numero di unità:
1
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Incasso
Altezza:
224 mm
Profondità:
35.6 mm
Adattatore universale con cornice parapioggia per installazione di targa Pixel 1 modulo su altre scatole da incasso, ardesia



