VIMAR SPA - VIW41109.D1 MOD.FRONTALE A/V PIXEL TELELOOP GRIGIO - 41109.D1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - Altro
Materiale - Alluminio
Protezione antifurto integrabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352795723
Codice prodotto
VIW41109.D1
Cod. produttore
41109.D1
Produttore
VIW
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale:
Alluminio
Protezione antifurto integrabile:
no
Larghezza:
87.75 mm
Altezza:
114.5 mm
Profondità:
15.8 mm
Modulo frontale audio/video Pixel, per unità elettronica audio/video Due Fili Plus 41009.D1 con funzione audiolesi e simbolo teleloop, grigio


