VIMAR SPA - VIW41009 UNITA 2F+ A/V GRANDANGOLO - 41009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incasso
Tecnica di installazione - Altro
Sistema d'immagine - PAL
Colore - Altro
Materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8007352795662
Codice prodotto
VIW41009
Cod. produttore
41009
Produttore
VIW
Tipo di montaggio:
Incasso
Tecnica di installazione:
Altro
Sistema d'immagine:
PAL
Colore:
Altro
Materiale:
Altro
Videocamera regolabile manualmente:
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


