pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW41009.D1 UNITA 2F+ A/V + FRONTALE TELELOOP - 41009.D1

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW41009.D1 UNITA 2F+ A/V + FRONTALE TELELOOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Tecnica di installazione - Altro

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Altro

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352804234

Codice prodotto

VIW41009.D1

Cod. produttore

41009.D1

Produttore

VIW

Tipo di montaggio:

Incasso

Tecnica di installazione:

Altro

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Altro

Materiale:

Altro

Videocamera regolabile manualmente:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio video, telecamera a colori grandangolare, regolazione automatica dell’illuminazione del campo visivo, soppressione dell’eco, regolazione automatica del bilanciamento audio, controllo automatico del livello dell'altoparlante, controllo automatico del livello del microfono, teleloop per protesi acustiche, 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di chiamata, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita apertura diretta per elettroserratura, 1 uscita a relè SELV configurabile NC o NO 48V 1A, completa di Modulo Frontale 41109.D1, da completare con tasto singolo, doppio o fisso, grigio