pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW41008 UNITA DUEFILIPLUS AUDIO IN VIDEO - 41008

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW41008 UNITA DUEFILIPLUS AUDIO IN VIDEO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Parlare/suonare

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Numero di pulsanti per chiamata - 4

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352795648

Codice prodotto

VIW41008

Cod. produttore

41008

Produttore

VIW

Tipologia:

Parlare/suonare

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Numero di pulsanti per chiamata:

4

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Altro

Strategia di lettura biometrica:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Power over Ethernet:

Altro

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

A parete:

sì

Numero di utenti:

4

Con funzione giorno/notte:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Funzione di teleloop:

no

Larghezza:

81.1 mm

Altezza:

114.5 mm

Profondità:

38 mm

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Adatto per l'impiego in ambienti interni:

no

Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio, soppressione dell’eco, regolazione automatica del bilanciamento audio, controllo automatico del livello del microfono, 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di chiamata, 1 ingresso per telecamera esterna, 1 uscita a relè SELV configurabile NC o NO 48V 1A, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita apertura diretta per elettroserratura, da completare con frontale audio e tasto singolo, doppio o fisso