VIMAR SPA - VIW41008.D1 UNITA 2F AUDIO IN VIDEO + FRONT TELELOOP - 41008.D1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Parlare/suonare
Tecnica di installazione - Sistema bus
Numero di pulsanti per chiamata - 4
Sistema d'immagine - PAL
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
113 Kg CO₂-eq
EAN
8007352804227
Codice prodotto
VIW41008.D1
Cod. produttore
41008.D1
Produttore
VIW
Tipologia:
Parlare/suonare
Tecnica di installazione:
Sistema bus
Numero di pulsanti per chiamata:
4
Sistema d'immagine:
PAL
Colore:
Altro
Strategia di lettura biometrica:
no
Supporto dati per la strategia di lettura:
no
Power over Ethernet:
Altro
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
A parete:
sì
Numero di utenti:
4
Con funzione giorno/notte:
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Caratteristica del sistema di immagine:
Colore
Funzione di teleloop:
sì
Larghezza:
81.1 mm
Altezza:
114.5 mm
Profondità:
38 mm
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Adatto per l'impiego in ambienti interni:
no