pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW40690.100 100 LICENZE VIDEO DISPOSITIVI SIP - 40690.100

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW40690.100 100 LICENZE VIDEO DISPOSITIVI SIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Stazione interna

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Materiale - Altro

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013406311313

Codice prodotto

VIW40690.100

Cod. produttore

40690.100

Produttore

VIW

Adatto per:

Stazione interna

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale:

Altro

Colore:

Altro

Dispositivo di memoria USB contenente 100 codici di attivazione licenza per 100 chiamate audio/video SIP

VIMAR SPA

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA