VIMAR SPA - VIW40517.04 VIDEOCITOFONO 2F+ WI-FI TAB7S UP VV NERO - 40517.04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Sede principale
Tipo di comunicazione - Full duplex
Tecnica di installazione - Sistema bus
Tipo di montaggio - Apparecchio murale/da tavolo
Tipo di sistema - Centrale
Confezione
1 PZ
EAN
8007352722194
Codice prodotto
VIW40517.04
Cod. produttore
40517.04
Produttore
VIW
Tipologia:
Sede principale
Tipo di comunicazione:
Full duplex
Tecnica di installazione:
Sistema bus
Tipo di montaggio:
Apparecchio murale/da tavolo
Tipo di sistema:
Centrale
Funzione chiamata singola:
sì
Grado di protezione (IP):
Altro
Funzione chiamata di gruppo:
sì
Funzione chiamata generale:
no
Funzione di trasferimento di chiamata:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


