VIMAR SPA - VIW40515 VIDEOCITOFONO 2F+ WI-FI TAB5S UP VV B.CO - 40515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnica di installazione - 2 fili
Con video - sì
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Bianco
Materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8007352667839
Codice prodotto
VIW40515
Cod. produttore
40515
Produttore
VIW
Tecnica di installazione:
2 fili
Con video:
sì
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Bianco
Materiale:
Altro
Caratteristica del sistema di immagine:
Colore
Con funzione memoria:
no
Segreto di conversazione:
sì
Tasto luce/apriporta:
sì
Funzioni di commutazione:
no
Viva voce:
sì
Lampade di funzionamento:
sì
Connessione possibile con lo smartphone / remoto:
sì
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Diagonale schermo:
12.7 mm
Diagonale schermo in pollici:
5 inch
Funzione di teleloop:
sì
Apriporta automatico:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Disattivazione dellechiamate:
sì
Comunicazione interna:
sì
Suonerie personalizzabili:
sì
Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie:
no
Regolazione del volume:
sì
Con touch screen:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


