pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW40515.04 VIDEOCITOFONO 2F+ WI-FI TAB5S UP VV NERO - 40515.04

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW40515.04 VIDEOCITOFONO 2F+ WI-FI TAB5S UP VV NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sede principale

  • Tipo di comunicazione - Full duplex

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Tipo di montaggio - Apparecchio murale/da tavolo

  • Tipo di sistema - Centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352722187

Codice prodotto

VIW40515.04

Cod. produttore

40515.04

Produttore

VIW

Tipologia:

Sede principale

Tipo di comunicazione:

Full duplex

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Tipo di montaggio:

Apparecchio murale/da tavolo

Tipo di sistema:

Centrale

Funzione chiamata singola:

sì

Grado di protezione (IP):

Altro

Funzione chiamata di gruppo:

sì

Funzione chiamata generale:

no

Funzione di trasferimento di chiamata:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Videocitofono vivavoce Tab 5S Up da parete per sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone con app dedicata, display touch screen a colori LCD 5 in, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, videosegreteria, teleloop per protesi acustiche, supervisione del sistema domotico smart View Wireless per controllare luci, tapparelle, sensori e scenari, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, installazione a parete o semi-incasso, nero