pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW40415.S TARGA PIXEL UP A/V SIP INOX - 40415.S

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW40415.S TARGA PIXEL UP A/V SIP INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di pulsanti per chiamata - 6400

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Struttura modulare - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013406311511

Codice prodotto

VIW40415.S

Cod. produttore

40415.S

Produttore

VIW

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di pulsanti per chiamata:

6400

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Struttura modulare:

no

Colore:

Grigio

Con fotocamera:

no

Con targa portanome:

sì

Con copertura:

no

Protezione antivandalo:

no

Adatto per disabili:

sì

Materiale frontale:

Acciaio inossidabile

Altezza piastra frontale:

405 mm

Larghezza piastra frontale:

145 mm

Altezza:

405 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Larghezza:

145 mm

Profondità:

63 mm

Altezza della parte incassata:

382 mm

Larghezza di montaggio:

124 mm

Profondità di incasso:

60 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Targa audio video SIP a colori con tastiera, display e rubrica elettronica, completa di scatola metallica da incasso, acciaio inox