pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW40405.05 TARGA PIXEL UP 2F+ BLACK METAL - 40405.05

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW40405.05 TARGA PIXEL UP 2F+ BLACK METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di pulsanti per chiamata - 15

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Struttura modulare - no

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352705623

Codice prodotto

VIW40405.05

Cod. produttore

40405.05

Produttore

VIW

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di pulsanti per chiamata:

15

Tecnica di installazione:

2 fili

Struttura modulare:

no

Colore:

Altro

Modo di funzionamento:

Pulsante

Con fotocamera:

sì

Con targa portanome:

sì

Con copertura:

no

Con codice porta digitale:

sì

Protezione antivandalo:

no

Con circuito a induzione audio:

sì

Videocamera regolabile manualmente:

no

Angolo di apertura telecamera:

104 °

Adatto per disabili:

sì

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale frontale:

Acciaio inossidabile

Altezza piastra frontale:

405 mm

Larghezza piastra frontale:

145 mm

Altezza:

405 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Larghezza:

145 mm

Profondità:

63 mm

Altezza della parte incassata:

382 mm

Larghezza di montaggio:

124 mm

Profondità di incasso:

60 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Funzione di teleloop:

sì

Segreto di conversazione:

no

Con display:

sì

Con display a colori:

sì

Con display retroilluminato:

sì

Circuito apriporta integrato:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

21...28 V

Wi-Fi:

no

Targa audio video Due Fili Plus a colori con tastiera, display e rubrica elettronica, 6400 posti interni, completa di scatola metallica da incasso, black metal