pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW40170 TARGA A/V GRAND. 4P CONTROLLO AC. - 40170

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW40170 TARGA A/V GRAND. 4P CONTROLLO AC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di pulsanti per chiamata - 4

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Struttura modulare - sì

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

109 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352744967

Codice prodotto

VIW40170

Cod. produttore

40170

Produttore

VIW

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di pulsanti per chiamata:

4

Tecnica di installazione:

2 fili

Struttura modulare:

sì

Colore:

Grigio

Modo di funzionamento:

Pulsante

Con fotocamera:

sì

Con targa portanome:

sì

Con copertura:

sì

Con codice porta digitale:

no

Protezione antivandalo:

no

Con circuito a induzione audio:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Angolo di apertura telecamera:

130 °

Adatto per disabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale frontale:

Zama

Altezza piastra frontale:

190 mm

Larghezza piastra frontale:

100 mm

Altezza:

190 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Larghezza:

100 mm

Profondità:

32.5 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

Larghezza di montaggio:

100 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Funzione chiamata di gruppo:

no

Funzione di teleloop:

sì

Segreto di conversazione:

sì

Con display:

no

Con display a colori:

no

Con display retroilluminato:

no

Controllo automatico della luminosità:

no

Circuito apriporta integrato:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

28...28.01 V

Wi-Fi:

no

Funzionamento tramite app:

sì

Targa Roxie audio video Due Fili Plus programmabile da App View Wireless con tecnologia standard Bluetooth, controllo accessi RFID, telecamera a colori grandangolare 130°, predisposizione 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di chiamata e azionamento serratura, 1 ingresso telecamera esterna, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita apertura diretta per elettroserratura, 1 uscita a relè SELV configurabile NC o NO 48V 1A , installazione a parete o semincasso (con accessorio dedicato), da completare con kit 1, 2 o 4 pulsanti