pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW32144.G COMANDO CLIMA XT KNX 1M NERO - 32144.G

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW32144.G COMANDO CLIMA XT KNX 1M NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di punti di azionamento - 1

  • Con display - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352736467

Codice prodotto

VIW32144.G

Cod. produttore

32144.G

Produttore

VIW

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di punti di azionamento:

1

Con display:

no

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Numero moduli DIN:

0

LED di stato:

sì

Sensore IR:

sì

Regolazione manuale del valore nominale:

sì

Tasto di presenza:

no

Con regolatore di temperatura:

sì

Ricevitore DCF77 integrato:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

7021

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Accoppiamento bus incluso:

sì

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Apparecchio di comando Linea piattaforma XT, standard KNX a 4 pulsanti indipendenti con simboli CLIMA retroilluminabili e individuazione al buio con regolazione di intensità, nero - 1 modulo frontale

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA