VIMAR SPA - VIW32144.C COMANDO CLIMA XT KNX 1M CANAPA - 32144.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Altri sistemi bus - Altro
Numero di punti di azionamento - 1
Con display - sì
sistema bus KNX Secure - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352736474
Codice prodotto
VIW32144.C
Cod. produttore
32144.C
Produttore
VIW
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Altri sistemi bus:
Altro
Numero di punti di azionamento:
1
Con display:
sì
sistema bus KNX Secure:
no
sistema bus KNX Secure-RF (radio):
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
no
Numero moduli DIN:
0
LED di stato:
sì
Sensore IR:
sì
Regolazione manuale del valore nominale:
sì
Tasto di presenza:
no
Con regolatore di temperatura:
sì
Ricevitore DCF77 integrato:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Beige
Codice RAL (simile):
7032
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Accoppiamento bus incluso:
sì
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


