VIMAR SPA - VIW32142.C MULTISENSORE XT KNX 2M CANAPA - 32142.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Altri sistemi bus - Altro
Composizione - Altro
Tipo di montaggio - Incassato
Confezione
1 PZ
EAN
8007352736535
Codice prodotto
VIW32142.C
Cod. produttore
32142.C
Produttore
VIW
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Altri sistemi bus:
Altro
Composizione:
Altro
Tipo di montaggio:
Incassato
sistema bus KNX Secure:
no
sistema bus KNX Secure-RF (radio):
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
no
Con comando locale:
sì
Con protezione contro il furto/smontaggio:
no
Con indicatore a LED:
sì
Con display:
sì
Numero di ingressi digitali:
0
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Beige
Codice RAL (simile):
7032
Trasparente:
no
Sensore esterno:
no
Regolazione manuale del valore nominale:
sì
Tasto di presenza:
no
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Accoppiamento bus incluso:
sì
Classe del termostato:
IV
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA