pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW32142.B MULTISENSORE XT KNX 2M BIANCO - 32142.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW32142.B MULTISENSORE XT KNX 2M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Composizione - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352736511

Codice prodotto

VIW32142.B

Cod. produttore

32142.B

Produttore

VIW

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Composizione:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Con comando locale:

sì

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Sensore esterno:

no

Regolazione manuale del valore nominale:

sì

Tasto di presenza:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Accoppiamento bus incluso:

sì

Classe del termostato:

IV

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Apparecchio di comando Linea piattaforma XT, standard KNX, funzione termostato per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), funzione umidostato con comando On/Off rispetto ad un parametro impostato, funzione VOC (composti organici volatili) con comando On/Off, proporzionale o richiamo 2 scenari, funzione 2 pulsanti con configurazione anche come 1 pulsante basculante con LED individuazione di stato, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, funzione proximity, retroilluminazione a LED bianca, bianco - 2 moduli frontali

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA