pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW32121.C COMANDO XT KNX 1M CANAPA - 32121.C

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW32121.C COMANDO XT KNX 1M CANAPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di punti di azionamento - 2

  • LED di stato - sì

  • Regolazione manuale del valore nominale - sì

  • Unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352736788

Codice prodotto

VIW32121.C

Cod. produttore

32121.C

Produttore

VIW

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di punti di azionamento:

2

LED di stato:

sì

Regolazione manuale del valore nominale:

sì

Unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Beige

Codice RAL (simile):

7032

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Apparecchio di comando Linea piattaforma XT, standard KNX a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, canapa - 1 modulo frontale

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA