pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW32101 NODO XT KNX - 32101

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW32101 NODO XT KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Numero di ingressi - 1

  • Numero di uscite - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352739048

Codice prodotto

VIW32101

Cod. produttore

32101

Produttore

VIW

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

AMD

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

3

Grado di protezione (IP):

IP40

Accoppiamento bus incluso:

sì

Nodo di alimentazione dispositivi Linea piattaforma XT, standard KNX, alimentazione BUS 30 Vdc, da installare e completare con supporti e moduli frontali Linea piattaforma XT standard KNX

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA