VIMAR SPA - VIW32042.G MULTISENSORE XT BY-ME 2M NERO - 32042.G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Materiale termoplastico
Protezione della superficie - Non trattato
Tipo superficie - Opaco
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8007352734135
Codice prodotto
VIW32042.G
Cod. produttore
32042.G
Produttore
VIW
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Codice RAL (simile):
7021
Trasparente:
no
Apparecchio di comando Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus, funzione termostato per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), funzione umidostato con comando On/Off rispetto ad un parametro impostato, funzione VOC (composti organici volatili) con comando On/Off o di richiamo 2 scenari, funzione 2 pulsanti con configurazione come 1 pulsante basculante con LED individuazione di stato, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, funzione proximity, retroilluminazione a LED bianca, nero - 2 moduli frontali
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


