pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW32042.B MULTISENSORE XT BY-ME 2M BIANCO - 32042.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW32042.B MULTISENSORE XT BY-ME 2M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipo superficie - Opaco

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352734098

Codice prodotto

VIW32042.B

Cod. produttore

32042.B

Produttore

VIW

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Apparecchio di comando Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus, funzione termostato per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), funzione umidostato con comando On/Off rispetto ad un parametro impostato, funzione VOC (composti organici volatili) con comando On/Off o di richiamo 2 scenari, funzione 2 pulsanti con configurazione come 1 pulsante basculante con LED individuazione di stato, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, funzione proximity, retroilluminazione a LED bianca, bianco - 2 moduli frontali

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA