pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW32041.G TERMOSTATO XT BY-ME 2M NERO - 32041.G

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW32041.G TERMOSTATO XT BY-ME 2M NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipo superficie - Opaco

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352722682

Codice prodotto

VIW32041.G

Cod. produttore

32041.G

Produttore

VIW

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

7021

Trasparente:

no

Termostato Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), funzioneboost per attivazione una seconda sorgente, funzione proximity, retroilluminazione a LED, nero - 2 moduli frontali

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA