VIMAR SPA - VIW32041.C TERMOSTATO XT BY-ME 2M CANAPA - 32041.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Materiale termoplastico
Protezione della superficie - Non trattato
Tipo superficie - Opaco
Colore - Beige
Confezione
1 PZ
EAN
8007352722712
Codice prodotto
VIW32041.C
Cod. produttore
32041.C
Produttore
VIW
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Beige
Codice RAL (simile):
7032
Trasparente:
no
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


