pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW32024.C COMANDO DOPPIO XT BY-ME ADVANCED 1M C.PA - 32024.C

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW32024.C COMANDO DOPPIO XT BY-ME ADVANCED 1M C.PA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipo superficie - Opaco

  • Colore - Beige

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352719552

Codice prodotto

VIW32024.C

Cod. produttore

32024.C

Produttore

VIW

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Beige

Codice RAL (simile):

7032

Trasparente:

no

Apparecchio di comando Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus a 4 pulsanti indipendenti, funzione proximity, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, canapa - 1 modulo frontale

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA