VIMAR SPA - VIW31481.G TASTO 1M ALLINEATO NEUTRO NERO - 31481.G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Protezione della superficie - Non trattato
Materiale - Plastica
Tipo superficie - Opaco
Qualità del materiale - Materiale termoplastico
Confezione
1 PZ
EAN
8007352767515
Codice prodotto
VIW31481.G
Cod. produttore
31481.G
Produttore
VIW
Colore:
Nero
Protezione della superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Opaco
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Codice RAL (simile):
7021
Trasparente:
no
Numero di punti di azionamento:
2
Numero di tasti:
1
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


