VIMAR SPA - VIW31000A.PC TASTO 1M ASSIALE SIMBOLO CHIAVE CANAPA - 31000A.PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Stampa/marcatura - Simbolo "porta"
Impiego - Interruttore/tasto
Colore - Beige
Codice RAL (simile) - 7032
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8007352693678
Codice prodotto
VIW31000A.PC
Cod. produttore
31000A.PC
Produttore
VIW
Tipologia:
Altro
Stampa/marcatura:
Simbolo "porta"
Impiego:
Interruttore/tasto
Colore:
Beige
Codice RAL (simile):
7032
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
22.1 mm
Altezza:
52.7 mm
Profondità:
5.3 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA