pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW31000A.CG TASTO 1M ASSIALE SIMBOLO CAMPANELLO NERO - 31000A.CG

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW31000A.CG TASTO 1M ASSIALE SIMBOLO CAMPANELLO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Stampa/marcatura - Simbolo "campanello"

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Nero

  • Codice RAL (simile) - 7021

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352693241

Codice prodotto

VIW31000A.CG

Cod. produttore

31000A.CG

Produttore

VIW

Tipologia:

Altro

Stampa/marcatura:

Simbolo "campanello"

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

7021

Finestra di controllo/uscita luce:

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

22.1 mm

Altezza:

52.7 mm

Profondità:

5.3 mm

Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo campanello illuminabile, nero