pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW31000A.2CC TASTO 2M ASSIALE SIMB. CAMPANELLO CANAPA - 31000A.2CC

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW31000A.2CC TASTO 2M ASSIALE SIMB. CAMPANELLO CANAPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Stampa/marcatura - Simbolo "campanello"

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Beige

  • Codice RAL (simile) - 7032

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352697188

Codice prodotto

VIW31000A.2CC

Cod. produttore

31000A.2CC

Produttore

VIW

Tipologia:

Tasto singolo

Stampa/marcatura:

Simbolo "campanello"

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Beige

Codice RAL (simile):

7032

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

44.6 mm

Altezza:

52.7 mm

Profondità:

5.3 mm

Tasto intercambiabile 2 moduli per comandi assiali, simbolo campanello illuminabile, canapa

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA