pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW31000.2DG TASTO 2M ALLINEATO CON DIFFUSORE NERO - 31000.2DG

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW31000.2DG TASTO 2M ALLINEATO CON DIFFUSORE NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Nero

  • Codice RAL (simile) - 7021

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352710771

Codice prodotto

VIW31000.2DG

Cod. produttore

31000.2DG

Produttore

VIW

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

7021

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

44.6 mm

Altezza:

52.7 mm

Profondità:

8 mm

Tasto intercambiabile 2 moduli allineato, con diffusore illuminabile e personalizzabile con simbolo retroilluminabile, nero

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA