pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30575.G RIVELATORE IR KNX NERO - 30575.G

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30575.G RIVELATORE IR KNX NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...112 °

  • Altri sistemi bus - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352691780

Codice prodotto

VIW30575.G

Cod. produttore

30575.G

Produttore

VIW

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Tipo di montaggio:

Incassato

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...112 °

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

no

Radio bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Codice RAL (simile):

7021

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

0 m

Max. portata trasmissione frontale:

10 m

Protezione contro lo strisciamento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Commutatore del modo di funzionamento:

sì

Max. portata trasmissione laterale:

10 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Angolo di rilevamento verticale:

0...36 °

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Potenza di interruzione:

0 W

Larghezza:

44.7 mm

Altezza:

52.8 mm

Profondità:

36.9 mm

Larghezza di montaggio:

44.7 mm

Profondità di incasso:

24.1 mm

Lunghezza di montaggio:

52.8 mm

Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, standard KNX, nero - 2 moduli

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA