VIMAR SPA - VIW30575.C RIVELATORE IR KNX CANAPA - 30575.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Tipologia - Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio - Incassato
Angolo di rilevamento orizzontale - 0...112 °
Altri sistemi bus - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8007352691766
Codice prodotto
VIW30575.C
Cod. produttore
30575.C
Produttore
VIW
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio:
Incassato
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...112 °
Altri sistemi bus:
Altro
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Beige
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Accoppiamento bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Ingresso stazione secondaria:
no
Radio bidirezionale:
no
Certificato DALI-2:
no
Codice RAL (simile):
7032
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Trasparente:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
0 m
Max. portata trasmissione frontale:
10 m
Protezione contro lo strisciamento:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Commutatore del modo di funzionamento:
sì
Max. portata trasmissione laterale:
10 m
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Angolo di rilevamento verticale:
0...36 °
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Potenza di interruzione:
0 W
Larghezza:
44.7 mm
Altezza:
52.8 mm
Profondità:
36.9 mm
Larghezza di montaggio:
44.7 mm
Profondità di incasso:
24.1 mm
Lunghezza di montaggio:
52.8 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


