pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30567.TRC FUORIPORTA RFID TROP. KNX CANAPA - 30567.TRC

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30567.TRC FUORIPORTA RFID TROP. KNX CANAPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Colore - Beige

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352700703

Codice prodotto

VIW30567.TRC

Cod. produttore

30567.TRC

Produttore

VIW

Tipologia:

Altro

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

Senza

Colore:

Beige

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7032

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Accoppiamento bus incluso:

sì

Lettore di carte a transponder tropicalizzato per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), canapa - 3 moduli. Per uso interno. Fornito senza carta a transponder

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA