pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30495.C INTERFACCIA BLUETOOTH BY-ME CANAPA - 30495.C

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30495.C INTERFACCIA BLUETOOTH BY-ME CANAPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352689701

Codice prodotto

VIW30495.C

Cod. produttore

30495.C

Produttore

VIW

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli DIN:

1

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Beige

Codice RAL (simile):

7032

Trasparente:

no

Accoppiamento bus incluso:

Con campo per dicitura:

no

Con indicatore a LED:

Grado di protezione (IP):

IP40

Interfaccia Bluetooth per domotica, memorizzabili fino a 8 dispositivi mobile, canapa - 2 moduli