VIMAR SPA - VIW30493.G CONNETTORE DIFFUSORE SONORO NERO - 30493.G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Altro
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Nero
Con prese/prese mobili - no
Adatto per numero di prese/prese mobili - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8007352702813
Codice prodotto
VIW30493.G
Cod. produttore
30493.G
Produttore
VIW
Impiego:
Altro
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Nero
Con prese/prese mobili:
no
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Codice RAL (simile):
7021
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Numero moduli da frutto:
1
Con alette bloccacavo:
no
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
22.2 mm
Altezza dell'apparecchio:
52.8 mm
Profondità dell'apparecchio:
29.9 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


