VIMAR SPA - VIW30386.G SPIA CON DIFFUSORE NEUTRO NERO - 30386.G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Colore del corpo luminoso - Bianco
Tensione nominale - 250 V
Adatto per classe di protezione (IP) - IP40
Portalampada - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8007352700222
Codice prodotto
VIW30386.G
Cod. produttore
30386.G
Produttore
VIW
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Colore del corpo luminoso:
Bianco
Tensione nominale:
250 V
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Portalampada:
Altro
Numero moduli da frutto:
1
Con lampada inclusa:
no
Con luce lampeggiante:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con simbolo/stampa fisso/a:
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzo come tasto:
No
Colore:
Nero
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Max. potenza della lampada:
1 W
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Codice RAL (simile):
7021
Trasparente:
no
Larghezza dell'apparecchio:
22.2 mm
Altezza dell'apparecchio:
52.8 mm
Profondità dell'apparecchio:
26.8 mm


