pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30386.C SPIA CON DIFFUSORE NEUTRO CANAPA - 30386.C

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30386.C SPIA CON DIFFUSORE NEUTRO CANAPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tensione nominale - 250 V

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP40

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352700246

Codice prodotto

VIW30386.C

Cod. produttore

30386.C

Produttore

VIW

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tensione nominale:

250 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Portalampada:

Altro

Numero moduli da frutto:

1

Con lampada inclusa:

no

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Beige

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Max. potenza della lampada:

1 W

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7032

Trasparente:

no

Larghezza dell'apparecchio:

22.2 mm

Altezza dell'apparecchio:

52.8 mm

Profondità dell'apparecchio:

26.8 mm

Spia per unità di segnalazione, diffusore neutro, canapa. Fornita senza unità di segnalazione

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA