pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30346.HC PRESA HDMI 2.1B CON CAVO A 90° CANAPA - 30346.HC

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30346.HC PRESA HDMI 2.1B CON CAVO A 90° CANAPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - HDMI

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Beige

  • Con prese/prese mobili - no

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352689985

Codice prodotto

VIW30346.HC

Cod. produttore

30346.HC

Produttore

VIW

Impiego:

HDMI

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Beige

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7032

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

sì

Scatola schermata:

sì

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

22.2 mm

Altezza dell'apparecchio:

52.8 mm

Profondità dell'apparecchio:

39.4 mm

Presa standard HDMI 2.1b, aggancio standard Keystone, uscita cavo a 90°, canapa

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA