pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30313.G PRESA TV SEMPLICE 40-862MHZ NERO - 30313.G

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30313.G PRESA TV SEMPLICE 40-862MHZ NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa d'arrivo

  • Numero di uscite - 1

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352799363

Codice prodotto

VIW30313.G

Cod. produttore

30313.G

Produttore

VIW

Tipologia:

Presa d'arrivo

Numero di uscite:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli da frutto:

1

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Adatto per modem via cavo:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Nero

Adatto per alimentazione remota:

no

Codice RAL (simile):

7021

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

22.2 mm

Altezza dell'apparecchio:

52.8 mm

Profondità dell'apparecchio:

37.8 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

32.1 mm

Esecuzione della presa:

TV

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Banda di radiofrequenza:

5...2400 MHz

Banda di frequenza SAT:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV, 40-862 MHz, semplice, con connettore femmina IEC 60169-2, nero

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA