VIMAR SPA - VIW30313.B PRESA TV SEMPLICE 40-862MHZ BIANCO - 30313.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa d'arrivo
Numero di uscite - 1
Tipo di montaggio - Incassato
Numero moduli da frutto - 1
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Confezione
20 PZ
EAN
8007352799349
Codice prodotto
VIW30313.B
Cod. produttore
30313.B
Produttore
VIW
Tipologia:
Presa d'arrivo
Numero di uscite:
1
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero moduli da frutto:
1
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Adatto per modem via cavo:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Colore:
Bianco
Adatto per alimentazione remota:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
Altro
Larghezza dell'apparecchio:
22.2 mm
Altezza dell'apparecchio:
52.8 mm
Profondità dell'apparecchio:
37.8 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
32.1 mm
Esecuzione della presa:
TV
DAB+:
no
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz
Banda di radiofrequenza:
5...2400 MHz
Banda di frequenza SAT:
5...2400 MHz
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


