pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30303.B PRESA TV-FM-SAT DIRETTA 3 USCITE BIANCO - 30303.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30303.B PRESA TV-FM-SAT DIRETTA 3 USCITE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa d'arrivo

  • Numero di uscite - 3

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352800557

Codice prodotto

VIW30303.B

Cod. produttore

30303.B

Produttore

VIW

Tipologia:

Presa d'arrivo

Numero di uscite:

3

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli da frutto:

1

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Adatto per modem via cavo:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Bianco

Adatto per alimentazione remota:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

44.7 mm

Altezza dell'apparecchio:

52.8 mm

Profondità dell'apparecchio:

39.2 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

26.2 mm

Esecuzione della presa:

TV/RD/SAT

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Banda di radiofrequenza:

5...2400 MHz

Banda di frequenza SAT:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-Radio FM-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 3 uscite con connettore maschio (TV) e femmina (Radio FM) e tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, bianco - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA