VIMAR SPA - VIW30302.01C PRESA TV-RD-SAT DIRETTA 2USC. CANAPA - 30302.01C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa d'arrivo TWIN
Numero di uscite - 2
Tipo di montaggio - Incassato
Attenuazione collegamento a 860 MHz - 1 dB
Numero moduli da frutto - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8007352689817
Codice prodotto
VIW30302.01C
Cod. produttore
30302.01C
Produttore
VIW
Tipologia:
Presa d'arrivo TWIN
Numero di uscite:
2
Tipo di montaggio:
Incassato
Attenuazione collegamento a 860 MHz:
1 dB
Numero moduli da frutto:
1
Composizione:
Elemento base
Adatto per modem via cavo:
no
Attenuazione collegamento a 2150 MHz:
1 dB
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Colore:
Beige
Adatto per alimentazione remota:
sì
Codice RAL (simile):
7032
Grado di protezione (IP):
IP20
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Larghezza dell'apparecchio:
2230 mm
Altezza dell'apparecchio:
5280 mm
Profondità dell'apparecchio:
3920 mm
Esecuzione della presa:
TV/RD/SAT
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz
Banda di radiofrequenza:
5...2400 MHz
Banda di frequenza SAT:
5...2400 MHz
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA