VIMAR SPA - VIW30295.ACG ALIMENTATORE USB A+C 15W 3A 5V 2M NERO - 30295.ACG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'uscita max. - 3 mA
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Nero
Tipologia - Presa
Tensione d'esercizio - 120...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007352800441
Codice prodotto
VIW30295.ACG
Cod. produttore
30295.ACG
Produttore
VIW
Corrente d'uscita max.:
3 mA
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Nero
Tipologia:
Presa
Tensione d'esercizio:
120...230 V
Numero di porte USB-A:
1
Numero di porte USB-C:
1
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7021
Larghezza dell'apparecchio:
44.7 mm
Altezza dell'apparecchio:
52.8 mm
Profondità dell'apparecchio:
39.2 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
33.5 mm
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Assorbimento di potenza:
15 W


