pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30295.ACB ALIMENTATORE USB A+C 15W 3A 5V 2M BIANCO - 30295.ACB

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30295.ACB ALIMENTATORE USB A+C 15W 3A 5V 2M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'uscita max. - 3 mA

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - Presa

  • Tensione d'esercizio - 120...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352800502

Codice prodotto

VIW30295.ACB

Cod. produttore

30295.ACB

Produttore

VIW

Corrente d'uscita max.:

3 mA

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Tipologia:

Presa

Tensione d'esercizio:

120...230 V

Numero di porte USB-A:

1

Numero di porte USB-C:

1

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

9016

Larghezza dell'apparecchio:

44.7 mm

Altezza dell'apparecchio:

52.8 mm

Profondità dell'apparecchio:

39.2 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

33.5 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Assorbimento di potenza:

15 W

Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli