VIMAR SPA - VIW30292.CCG ALIMENTATORE USB C+C 15W 3A 5V NERO - 30292.CCG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'uscita max. - 3000 mA
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Nero
Tipologia - Presa
Tensione d'esercizio - 120...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007352676480
Codice prodotto
VIW30292.CCG
Cod. produttore
30292.CCG
Produttore
VIW
Corrente d'uscita max.:
3000 mA
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Nero
Tipologia:
Presa
Tensione d'esercizio:
120...240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7021
Larghezza dell'apparecchio:
2230 mm
Altezza dell'apparecchio:
5280 mm
Profondità dell'apparecchio:
4670 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
41 mm
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Trattamento antibatterico:
no
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA