VIMAR SPA - VIW30292.C25B ALIMENTATORE USB C PD 25W BIANCO - 30292.C25B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Larghezza dell'apparecchio - 22.2 mm
Altezza dell'apparecchio - 52.8 mm
Profondità dell'apparecchio - 46.7 mm
Min. profondità della presa per apparecchi - 41 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007352761995
Codice prodotto
VIW30292.C25B
Cod. produttore
30292.C25B
Produttore
VIW
Colore:
Bianco
Larghezza dell'apparecchio:
22.2 mm
Altezza dell'apparecchio:
52.8 mm
Profondità dell'apparecchio:
46.7 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
41 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


