pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30292.AC15C ALIMENTATORE USB A+C 15W 5V 1M CANAPA - 30292.AC15C

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30292.AC15C ALIMENTATORE USB A+C 15W 5V 1M CANAPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Beige

  • Larghezza dell'apparecchio - 22.2 mm

  • Altezza dell'apparecchio - 52.8 mm

  • Profondità dell'apparecchio - 46.7 mm

  • Min. profondità della presa per apparecchi - 41 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352761971

Codice prodotto

VIW30292.AC15C

Cod. produttore

30292.AC15C

Produttore

VIW

Colore:

Beige

Larghezza dell'apparecchio:

22.2 mm

Altezza dell'apparecchio:

52.8 mm

Profondità dell'apparecchio:

46.7 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

41 mm

Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, canapa - 1 modulo

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA