VIMAR SPA - VIW30291.G PRESA PER RASOIO VERTICALE 230V NERO - 30291.G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Nero
Numero moduli da frutto - 4
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352779730
Codice prodotto
VIW30291.G
Cod. produttore
30291.G
Produttore
VIW
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Nero
Numero moduli da frutto:
4
Con coperchio a cerniera:
no
Materiale:
Plastica
Larghezza dell'apparecchio:
82.7 mm
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Altezza dell'apparecchio:
144.2 mm
Senza alogeni:
sì
Con scatola da incasso:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Codice RAL (simile):
7021
Trasparente:
no
Profondità dell'apparecchio:
54.3 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
44 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA